pagina iniziale

LINERGY SRL - LENQU1902 QUBE 44M SL IP43 CENTRAL BATTERY

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENQU1902 QUBE 44M SL IP43 CENTRAL BATTERY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046030662

Codice prodotto

LENQU1902

Cod. produttore

QU1902

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP43

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

Colore del corpo:

Nero

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Quadrilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

44 m

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

270 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

270 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Qube. SL. 44m. Central battery. 3LED. 6000K