pagina iniziale

LINERGY SRL - LENQU1302 QUBE 44M 3H SE IP43 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENQU1302 QUBE 44M 3H SE IP43 ENERGY TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046032277

Codice prodotto

LENQU1302

Cod. produttore

QU1302

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP43

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Colore del corpo:

Nero

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Quadrilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

44 m

Lunghezza:

290 mm

Larghezza:

270 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

270 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Qube. SE. 3H. 44m. test. 3LED. 6000K