LINERGY SRL - LENQU1301 QUBE 26M 3H SE IP32 ENERGY TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP32
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo - Pulsante di prova
Tipo di batteria - NiCd
Confezione
1 PZ
EAN
8021046032260
Codice prodotto
LENQU1301
Cod. produttore
QU1301
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP32
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Dispositivo di controllo:
Pulsante di prova
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
26 m
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
175 mm
Classe di protezione:
I
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
179 mm
Numero di sorgenti luminose:
3