pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPZ1205 PRODIGY XL 755LM 1,5H SE IP65 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPZ1205 PRODIGY XL 755LM 1,5H SE IP65 REST MODE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 700 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046047592

Codice prodotto

LENPZ1205

Cod. produttore

PZ1205

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

143 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

47 mm

PRODIGY XL 800LM 1H SE IP65 REST MODE. ‡Battery status: LED verde con batteria connessa, LED spento con batteria disconnessa. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 1h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio in emergenza: 800lm. ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 755lm. ‡Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Potenza assorbita con batteria carica: 1,95W. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP65