pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPX1306 PRODIGY XL 755LM 3H SE IP42 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPX1306 PRODIGY XL 755LM 3H SE IP42 ENERGY TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 3...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046048780

Codice prodotto

LENPX1306

Cod. produttore

PX1306

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

700 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiMH

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

305 mm

Larghezza:

143 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

47 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

20

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Prodigy XL. 700 lm. 3H. SE. IP42. Fuzione Energy test.