LINERGY SRL - LENPX1106 PRODIGY XL 365LM 3H SE IP42 INHIBIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP42
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046048742
Codice prodotto
LENPX1106
Cod. produttore
PX1106
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP42
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
330 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
305 mm
Larghezza:
143 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
47 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
20
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no