LINERGY SRL - LENPW1103 PRODIGY WALL 200LM 1,5H SE IP40 INHIBIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 198 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021046046533
Codice prodotto
LENPW1103
Cod. produttore
PW1103
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
198 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
114 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
118 mm