LINERGY SRL - LENPS2410 PRODIGY 175LM 3H SE/SA IP65 WIRELESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale - 3...3 h
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046043884
Codice prodotto
LENPS2410
Cod. produttore
PS2410
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Installazione a parete/a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Con pittogramma:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
160 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
33 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Numero di sorgenti luminose:
10
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no