pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS2104 PRODIGY 300LM SL IP65 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENPS2104 PRODIGY 300LM SL IP65 SPY CENTER 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035988

Codice prodotto

LENPS2104

Cod. produttore

PS2104

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

III

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

5...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

20

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Prodigy LED. 300 lm. SL. IP65. Spy center 24