pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS2102 PRODIGY 210LM SL IP65 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 210 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046028553

Codice prodotto

LENPS2102

Cod. produttore

PS2102

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

210 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

24...24 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

17 m

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

III

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

10

Apparecchio di emergenza LED - Funzione: Central Battery 24 (per alimentazione 24V centralizzata e supervisione) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso luminoso con rete: 210lm. Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 2,3W. Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Conforme alle normative europee: EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro, incasso su parete in cartongesso, incasso su controsoffitto, bandiera, blindosbarra, staffa 45 gradi ( con accessorio). Garanzia 5 anni (soggetta a limitazioni, consultare i termini di garanzia). 10 LED 2,3W 210lm 6000K.