LINERGY SRL - LENPS1905 PRODIGY 415LM SL IP65 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 412 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8021046035933
Codice prodotto
LENPS1905
Cod. produttore
PS1905
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
412 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
17 m
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
33 mm
Numero di sorgenti luminose:
20