pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1515 PRODIGY 375LM 1,5H SE IP65 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046032369

Codice prodotto

LENPS1515

Cod. produttore

PS1515

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

PRODIGY 11W 20LED 1H30 SE IP65 SPY SYST. HF ALTO FLUSSO . Funzione: Spy System (autonomo con supervisione centralizzata). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 320lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1,5h. Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II . Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco . Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 11-18W. Temperatura colore: 6000K.