pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1405 PRODIGY 280LM 1H SE IP65 ENERGY TEST TOU

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035513

Codice prodotto

LENPS1405

Cod. produttore

PS1405

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 24W 20LED 1H SE IP65 BUTTON TOUCH. Funzione: Energy Test Touch. Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: 0,2W. Autonomia: 1h. Flusso medio SE: 270lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah.