pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1401 PRODIGY 110LM 1H SE IP65 ENERGY TEST TOU

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Pulsante di prova

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035476

Codice prodotto

LENPS1401

Cod. produttore

PS1401

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Pulsante di prova

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

PRODIGY 08W 10LED 1H SE IP65 BUTTON TOUCH. Pulsante di test TOUCH. Funzione: Energy Test Touch (autonomo con autodiagnosi e sensore touch per test manuali). Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente) . Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 85lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h . Batteria: Li-FePO4 3,2V 0,55Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore:Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K .