pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1314 PRODIGY 280LM 3H SE IP65 ENERGY TEST

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035865

Codice prodotto

LENPS1314

Cod. produttore

PS1314

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 08W 20LED 3H SE IP65 ENERGY TEST HF ALTO FLUSSO . Battery status: LED verde - batteria connessa; LED rosso - batteria disconnessa. Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi). ‡Autonomia: 3h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso luminoso medio SE: 270lm. ‡Flusso luminoso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 245lm. Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. ‡Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. ‡Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 8-11W. ‡Temperatura colore: 6000K.