LINERGY SRL - LENPS1310 PRODIGY 175LM 3H SE/SA IP65 ENERGY TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
12 PZ
EAN
8021046027440
Codice prodotto
LENPS1310
Cod. produttore
PS1310
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
33 mm
Numero di sorgenti luminose:
10