pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1207 PRODIGY 175LM 3H SE/SA IP65 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046026788

Codice prodotto

LENPS1207

Cod. produttore

PS1207

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

10

PRODIGY 11W 10LED 3H SA IP65 REST MODE. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso medio SA: 70lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ‡Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. ‡Fonte luminosa: 10 LED. ‡Luce paragonabile: 11W. Temperatura colore: 6000K.