pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPS1201 PRODIGY 110LM 3H SE IP65 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046026825

Codice prodotto

LENPS1201

Cod. produttore

PS1201

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Autonomia: 3h. Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso SE: 85lm. Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Batteria: Li-FePO4 3,2V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Caratteristiche lampada:Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED. Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K