LINERGY SRL - LENPR2403 PRODIGY 175LM 1H SE IP42 WIRELESS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP42
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046042740
Codice prodotto
LENPR2403
Cod. produttore
PR2403
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP42
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
17 m
Lunghezza:
243 mm
Larghezza:
114 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
33 mm
Numero di sorgenti luminose:
10