pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR2106 PRODIGY 480LM SL IP42 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046035827

Codice prodotto

LENPR2106

Cod. produttore

PR2106

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

24...24 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

III

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 24W 20LED SL IP42 SPY CENTER 24V HF ALTO FLUSSO. Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). ‡Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ‡Flusso luminoso SA: 440lm. Alimentazione: 24 Vdc. Potenza assorbita 24Vdc: 5,4W. ‡Classe di isolamento: III. Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ‡Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. ‡Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. ‡Luce paragonabile: 24-36W. Temperatura colore: 6000K.