pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR2001 PRODIGY 160LM SL IP42 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046028607

Codice prodotto

LENPR2001

Cod. produttore

PR2001

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

10

PRODIGY 08W 10LED SL IP42 SPY CENTER . Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 85lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42 . Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45° . Tipo: LED. Fonte luminosa: 10 LED . Luce paragonabile: 8W. Temperatura colore: 6000K.