pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1620 PRODIGY 470LM 1H SE IP42 DALI

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033878

Codice prodotto

LENPR1620

Cod. produttore

PR1620

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 24W 1H SE IP42 DALI HF ALTO FLUSSO. Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Autonomia: 1h. ‡Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente. Flusso luminoso medio in emergenza: 450lm. Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN60598-2-22): 440lm. ‡Batteria: Li-FePO4 3,2V 3Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP42. Temperatura di funzionamento: da +5°C a +40°C. ‡Colore: Bianco. Distanza di visibilità con pittogramma (EN 1838): 17 m. Installazione: parete, soffitto, incasso su scatola a muro*, incasso su parete in cartongesso*, incasso su controsoffitto*, bandiera*, blindosbarra*, staffa 45 gradi* (* con accessorio) . Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. Luce paragonabile: 24-36W. Temperatura colore: 6000K.