pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1615 PRODIGY 225LM SL IP42 DALI

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046033830

Codice prodotto

LENPR1615

Cod. produttore

PR1615

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Numero di sorgenti luminose:

20

PRODIGY 24W 20LED SL IP42 DALI. Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). ¿Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). ¿Flusso luminoso SA: 200lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240 Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 3,0W / 6,1VA. ¿Potenza assorbita 240Vdc: 2,9W. ¿Classe di isolamento: II. ¿Classe di protezione IP: IP42. ¿Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. ¿Colore: Bianco. Glow wire 850 °C. ¿Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Tipo: LED. Fonte luminosa: 20 LED. ¿Luce paragonabile: 24W. ¿Temperatura colore: 6000K.