pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1212 PRODIGY 375LM 1,5H SE IP42 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046030587

Codice prodotto

LENPR1212

Cod. produttore

PR1212

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

PRODIGY 11W 10LED 1H30 SE IP42 REST MODE HF. Funzione: Rest Mode. Luce paragonabile: 24W. Assorbimento: Autonomia: 1,5h. Tipo: SE. Flusso medio SE: 350lm. Batteria: LI-FEPO4 3, 2V 3AH.