pagina iniziale

LINERGY SRL - LENPR1204 PRODIGY 120LM 1,5H SE/SA IP42 REST MODE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046026931

Codice prodotto

LENPR1204

Cod. produttore

PR1204

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

243 mm

Larghezza:

114 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

33 mm

Prodigy Flusso luminoso medio in SE:120lm, Flusso luminoso medio in SA: 100lm Autonomia 1,5h Grado di protezione IP42 Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Batteria: Li-FePO4 (Litio Ferro Fosfato)