pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR2001 ORION 32M GRIGIO SL IP40 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Staffa di supporto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046023763

Codice prodotto

LENOR2001

Cod. produttore

OR2001

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Staffa di supporto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Lunghezza:

315 mm

Larghezza:

39 mm

Classe di protezione:

I

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

269 mm

ORION grigia SL IP40 32m SPY CENTER . Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230V~ - 50Hz . Classe di isolamento: I . Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Distanza di visibilità: 32 metri . Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera. Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K.