LINERGY SRL - LENOR1901 ORION 32M GRIGIO SL IP40 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Confezione
4 PZ
EAN
8021046023756
Codice prodotto
LENOR1901
Cod. produttore
OR1901
Produttore
LEN
Colore del corpo:
Grigio
Caratteristiche tecniche: Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230V~ - 50Hz. Classe di isolamento: I. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Grigio. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K