LINERGY SRL - LENOR1504 ORION 32M BIANCO 3H SE/SA IP40 SPY SYSTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
4 PZ
EAN
8021046018820
Codice prodotto
LENOR1504
Cod. produttore
OR1504
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
I
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lampada:
LED non sostituibile