LINERGY SRL - LENOR1502 ORION 32M GRIGIO 3H SE/SA IP40 SPY SYSTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
4 PZ
EAN
8021046024371
Codice prodotto
LENOR1502
Cod. produttore
OR1502
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
39 mm
Classe di protezione:
I
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
269 mm