LINERGY SRL - LENOR1501 ORION 32M GRIGIO 1H SE/SA IP40 SPY SYSTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Staffa di supporto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
4 PZ
EAN
8021046024340
Codice prodotto
LENOR1501
Cod. produttore
OR1501
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Staffa di supporto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
315 mm
Larghezza:
39 mm
Classe di protezione:
I
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
269 mm