pagina iniziale

LINERGY SRL - LENOR1301 ORION 32M GRIGIO 1H SE/SA IP40 ENERGY TE

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Auto-test automatico

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8021046023732

Codice prodotto

LENOR1301

Cod. produttore

OR1301

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

Apparecchio per la segnalazione di emergenza autonomo con autodiagnosi ENERGY TEST