LINERGY SRL - LENNL1901 NANOLED 130LM SL IP40 CENTRAL BATTERY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
12 PZ
EAN
8021046033465
Codice prodotto
LENNL1901
Cod. produttore
NL1901
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Numero di sorgenti luminose:
1
Diametro esterno:
43 mm
Altezza/profondità di installazione:
25 mm