pagina iniziale

LINERGY SRL - LENNL1001 NANOLED 130LM 3H SE IP40 STANDARD

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 125 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021046029314

Codice prodotto

LENNL1001

Cod. produttore

NL1001

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

125 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Altri

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

43 mm

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

NANOLED 3W SE 3H . Ottica: Simmetrica. Funzione: Standard . Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente). Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 125lm. Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 3h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 1,8Ah. Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP20 (dall'alto) - IP40 (dal basso). Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: controsoffitto, incasso. Tipo: LED. Fonte luminosa: 1 LED. Temperatura colore: 6000K .