pagina iniziale

LINERGY SRL - LENML1302 MOON LED BIANCO 445/1340LM 3H SA TEST D3

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENML1302 MOON LED BIANCO 445/1340LM 3H SA TEST D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021046030280

Codice prodotto

LENML1302

Cod. produttore

ML1302

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

119 mm

Diametro esterno:

335 mm

Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. ‡Funzione: Energy Test (autonomo con autodiagnosi) ‡Autonomia: 3h ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Flusso luminoso minimo in emergenza (conforme EN 60598-2-22): 320lm ‡Flusso luminoso nominale con rete: 1600lm. ‡Batteria: Li-FePO4 6,4V 3Ah. ‡Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP65 ‡Classe di protezione IK: IK10. Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. Colore: Bianco . Fonte luminosa: 42 LED ‡Temperatura colore: 4000K