pagina iniziale

LINERGY SRL - LENML1201 MOON LED BI. 445/1340LM 1H SA REST M. D3

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8021046030259

Codice prodotto

LENML1201

Cod. produttore

ML1201

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

119 mm

Diametro esterno:

335 mm

MOON LED 14W 1H SA IP65 REST MODE DIAM 33 . Sensore di movimento e crepuscolare regolabile. Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente) . Flusso nominale SA: 1600lm . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz . Autonomia: 1h. Batteria: Li-FePO4 6,4V 1,5Ah. Tipo batteria: Litio Ferro Fosfato. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK10 . Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto. Tipo: LED . Fonte luminosa: 42 LED. Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K.