LINERGY SRL - LENMG1001 MINI GLASS 44LM 2H SE/SA IP65 STANDARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 44 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021046045628
Codice prodotto
LENMG1001
Cod. produttore
MG1001
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
44 lm
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
128 mm
Larghezza:
86 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
55 mm