pagina iniziale

LINERGY SRL - LENMB1901 MOON LED BIANCO 1340LM SL CEN. BATT. D28

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030396

Codice prodotto

LENMB1901

Cod. produttore

MB1901

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

106 mm

Numero di sorgenti luminose:

42

Diametro esterno:

265 mm

MOON LED 14W SL IP65 CENT BATT DIAM 26. Sensore di movimento e crepuscolare regolabile . Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Classe di protezione IK: IK10. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto . Tipo: LED . Fonte luminosa: 42 LED. Luce paragonabile: 36W. Temperatura colore: 4000K .