LINERGY SRL - LENMB1202 MOON LED BI. 445/1340LM 3H SA REST M. D2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Nessuno
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046030341
Codice prodotto
LENMB1202
Cod. produttore
MB1202
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Nessuno
Tipo di batteria:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
106 mm
Diametro esterno:
265 mm