LINERGY SRL - LENLX2101 LEXIT 32M SL IP65 SPY CENTER 24


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
3 PZ
EAN
8021046030150
Codice prodotto
LENLX2101
Cod. produttore
LX2101
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
24...24 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
DC
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
32 m
Lunghezza:
309 mm
Larghezza:
283 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Classe di protezione:
III
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
41 mm