pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLX1901 LEXIT 32M SL IP65 CENTRAL BATTERY

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030136

Codice prodotto

LENLX1901

Cod. produttore

LX1901

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Lunghezza:

309 mm

Larghezza:

41 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

283 mm

LEXIT SL IP65 32M CENTRAL BATTERY. Funzione: Central Battery (per alimentazione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato) . Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 110-320Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 2,1W / 4,0VA. Potenza assorbita 240Vdc: 2,0W . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP65. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C . Colore: Grigio. Distanza di visibilità (EN 1838): 32 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione . Installazione: parete, soffitto, sospensione, bandiera . Tipo: LED . Fonte luminosa: 14 LED. Temperatura colore: 6000K .