pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV2403 LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLV2403 LYRA EVO 32M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046042733

Codice prodotto

LENLV2403

Cod. produttore

LV2403

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK08

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

32 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

261 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

34 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Numero di sorgenti luminose:

8

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lyra EVO. 1h. SA. 8 LED. 6000K. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah