pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV2401 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLV2401 LYRA EVO 22M 1H SE/SA IP40 WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046043402

Codice prodotto

LENLV2401

Cod. produttore

LV2401

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

22 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

211 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

34 mm

Battery status: LED verde con batteria connessa, LED rosso con batteria disconnessa. ‡Funzione: Spy System Wireless (autonomo con supervisione centralizzata wireless). ‡Autonomia: 1h. ‡Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). ‡Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah. ‡Tipo batteria: Nichel Cadmio. ‡Tempo di ricarica batteria: 12h. ‡Alimentazione: 230Vac 50-60Hz ‡Classe di isolamento: II. ‡Classe di protezione IP: IP40. ‡Classe di protezione IK: IK08. ‡Temperatura di funzionamento: da 0°C a +40°C. ‡Colore: Grigio. ‡Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri . Fonte luminosa: 8 LED. ‡Temperatura colore: 6000K