LINERGY SRL - LENLV2002 LYRA EVO 32M SL IP40 SPY CENTER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046015409
Codice prodotto
LENLV2002
Cod. produttore
LV2002
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Monofacciale
Con lampada:
sì
Lunghezza:
289 mm
Larghezza:
261 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
34 mm