pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV2001 LYRA EVO 22M SL IP40 SPY CENTER

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046030235

Codice prodotto

LENLV2001

Cod. produttore

LV2001

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC / DC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

22 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

34 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

211 mm

LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER. Funzione: Spy Center (per alimentazione e supervisione centralizzata) . Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz / 216-240Vdc. Potenza assorbita/apparente 230Vac: 1,4W / 2,9VA. Potenza assorbita 240Vdc: 1,2W . Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da -5 a +40°C . Colore: Grigio. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni confezione. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera . Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K.