LINERGY SRL - LENLV1602 LYRA EVO 22M 3H SA IP40 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Grigio
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Confezione
3 PZ
EAN
8021046035124
Codice prodotto
LENLV1602
Cod. produttore
LV1602
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Grigio
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Temperatura di colore:
6000...6000 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
Lunghezza:
289 mm
Larghezza:
34 mm
Classe di protezione:
II
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
211 mm
Numero di sorgenti luminose:
8



