pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLV1601 LYRA EVO 22M 1H SA IP40 DALI

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8021046035100

Codice prodotto

LENLV1601

Cod. produttore

LV1601

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

A sospensione

Grado di protezione (IP):

IP40

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

22 m

Lunghezza:

289 mm

Larghezza:

34 mm

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

211 mm

Numero di sorgenti luminose:

8

LYRA EVO 1H SA IP40 22M DALI . Funzione: Dali (con supervisione centralizzata Dali). Tipo: SA (Sempre Acceso, permanente). Alimentazione: 230Vac 50-60Hz. Autonomia: 1h. Batteria: Ni-Cd 4,8V 0,5Ah . Tipo batteria: Nichel Cadmio. Tempo di ricarica batteria: 12h. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP40. Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C. Colore: Grigio . Distanza di visibilità (EN 1838): 22 metri. Installazione: parete, soffitto, sospensione, controsoffitto, bandiera .Tipo: LED. Fonte luminosa: 8 LED. Temperatura colore: 6000K .