LINERGY SRL - LENLV1302 LYRA EVO 22M 3H SE/SA IP40 ENERGY TEST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A sospensione
Grado di protezione (IP) - IP40
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo - Bianco
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021046030198
Codice prodotto
LENLV1302
Cod. produttore
LV1302
Produttore
LEN
Metodo di montaggio:
A sospensione
Grado di protezione (IP):
IP40
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Colore del corpo:
Bianco
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
NiCd
Tensione nominale:
220...240 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
22 m
Lunghezza:
289 mm
Larghezza:
211 mm
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Etichetta adesiva
Con collegamento per controllo remoto:
no
Altezza / Profondità:
34 mm