pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1501 LEDY 98LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM

LINERGY SRL
copiacopia
LINERGY SRL - LENLS1501 LEDY 98LM 1H SE IP65 SPY SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046013795

Codice prodotto

LENLS1501

Cod. produttore

LS1501

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Pannello in plexiglas

Flusso luminoso in stand-by:

98 lm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

49 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Ledy. 98 lm. 1H. IP65. SE. Spy system