pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLS1101 LEDY 72LM 1H SE IP65 INHIBIT

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046014426

Codice prodotto

LENLS1101

Cod. produttore

LS1101

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lampada:

LED non sostituibile

LEDY 1 LED 1h SE IP65 INHIBIT