pagina iniziale

LINERGY SRL - LENLD2103 LEDY 300LM SL IP42 SPY CENTER 24

LINERGY SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8021046023343

Codice prodotto

LENLD2103

Cod. produttore

LD2103

Produttore

LEN

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP42

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Colore del corpo:

Bianco

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Monofacciale

Con lampada:

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

173 mm

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

49 mm

Caratteristiche tecniche: Funzione: Spy Center 24 (per alimentazione 24V e supervisione centralizzata). Tipo: SL (Solo Luce, non autoalimentato). Flusso SA: 160lm. Alimentazione: 24Vdc. Classe di isolamento: II. Classe di protezione IP: IP42. Classe di protezione IK: IK08. Temperatura di funzionamento: da 0 a 40°C. Colore: Bianco. Installazione: parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera, blindo, staffa 45°. Caratteristiche lampada: Tipo: LED. Fonte luminosa: 3 LED. Luce paragonabile: 24W. Temperatura colore: 6000K